• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 162606 - PLASTRON PLEIN 1R GAINE CABLE

  • Plastron plein 1 rangée Type A gaine A Cable
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 162606
    • Référence Sonepar : 00026741677
    • EAN : 4011617416777
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Plastron plein 1 rangée Type A gaine A Cable

•Les Atouts de l'article:

Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non monté, pour rail DIN pour bornes horizontales, Unité de grille 1 GU = 150 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 12 Unités d'espacement, Distance de rang en mm: 150, assemblé avec rail DIN 35 x 15 mm avec perforation pour porte-fils, réglable en continu par équerre de fixation, profondeur utile de 68 mm à 115 mm, largeur utile de 188 mm, couvercles en plastique, fermeture à pression à 90 degrés, RAL 7035, conception du couvercle : Fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 mm

•Les Atouts de la gamme:

Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver