• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 1SDX006819R1 - Disj Diff AGCP TJ 160A CA BOB

  • Disj Diff AGCP TJ 160A CA BOB
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 1SDX006819R1
    • Référence Sonepar : 00026183819
    • EAN : 8056221838191
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1SDA067095R1 XT2N 160 Ekip LS/I 160A 4P FF 1SDA067164R1 KIT FC CuAl 1x95MM2 XT2 4PCS 1SDA050230R1 PRISES NON MODIFIE E1/6 WFP 1SDA066431R1 AUX-C 1Q+1SY 250V XT1..XT4 F/P 1SDA067126R1 RC Sel XT2 4P F 1SDA066325R1 SOR-C XT1..4 F/P 220-240VAC/

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A