• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 273075004 - Relais Contrôle CM-EFS.2S

  • Cm-EFs.2S Voltage Relais de Controle 2C/O, B-C=3-600Vrms, 24-240VAC/DC
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 273075004
    • Référence Sonepar : 00026005164
    • EAN : 4016779852128
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cm-EFs.2S Voltage Relais de Controle 2C/O, B-C=3-600Vrms, 24-240VAC/DC

•Les Atouts de l'article:

Le CM-EFS.2S est un relais de surveillance de tension à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240V AC/DC et dispose d'une sortie 2 c/o (SPDT) avec des contacts de 250V/4A. avec 4 plages de mesure: 3-30V, 6-60V, 30-300V et 60-600V.Le CM-EFS.2S offre une surveillance de fenêtre (surtension et sous-tension) ainsi que la sélection de ON- ou OFF- retard, principe de fonctionnement en circuit ouvert ou fermé, avec ou sans fonction de verrouillage. Les contacts de sortie peuvent être configurés en fonctionnement 1x2 c/o (SPDT) (signal commun) ou 2x1 c/o (SPDT) (signal séparé pour les seuils minimum et maximum). L'hystérésis est fixée à 5% de la valeur seuil. La temporisation de déclenchement et la temporisation de démarrage sont réglables sur une plage d'instantané à 30s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent Verrouillable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec bornes de raccordement à cage à double chambre.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver