Description
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M - 1P - 230V/400VAC -6A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 10000A / Icu 15kA -Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 1 module-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077
•Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures System pro M compact S200M limitent le courant. Ils ont deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Ils sont disponibles en différentes caractéristiques (B, C, D, K, Z), configurations (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), pouvoirs de coupure (jusqu'à 10 kA à 230/400 V AC ) et les courants nominaux (jusqu'à 63A). Tous les disjoncteurs de la gamme de produits S200M sont conformes aux normes CEI / EN 60898-1 et CEI / EN 609 47-2, ce qui permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le contact auxiliaire inférieur peut être monté sur le S200M pour gagner 50% d'espace.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S200M (10,000A/15kA)
•Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
•Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures System pro M compact S200M limitent le courant. Ils ont deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique retardé pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Ils sont disponibles en différentes caractéristiques (B, C, D, K, Z), configurations (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), pouvoirs de coupure (jusqu'à 10 kA à 230/400 V AC ) et les courants nominaux (jusqu'à 63A). Tous les disjoncteurs de la gamme de produits S200M sont conformes aux normes CEI / EN 60898-1 et CEI / EN 609 47-2, ce qui permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le contact auxiliaire inférieur peut être monté sur le S200M pour gagner 50% d'espace.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. S200M (10,000A/15kA)
•Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.