• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 3P119901000A - TWB CE 24 C 3-7M-0-0

  • Terra DC Wallbox CCS2 Câble 3.9m
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 3P119901000A
    • Référence Sonepar : 00026445066
    • EAN : 8719874450669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur DC Terra Wallbox - P 24 kW, connecteurs CCS - câbles de longueur 3,5 m - CEM classe B - écran tactile 7" - lecteur RFID - modem 3G - IP54 Montage mural - Uout 150 ... 920 V.

•Les Atouts de l'article:

Terra DC Wallbox, 24 kWc, CE, avec 1 connecteur, CCS 2, câble de 3,5 m, écran 7 , lecteur RFID, CEM Classe B

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver