• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 440041 - INTER.DIF. F202 AC-25/0.03

  • Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 25A - 30mA - Type AC
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 440041
    • Référence Sonepar : 00026278000
    • EAN : 8012542780007
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 1P+N et 2P séries SN201, S200 et S300 - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 30mA.

•Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type AC- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises de courant. Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.)

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver