• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 448043 - INTER.DIF. F202 A-25/0.03 110V

  • Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 25A - 30mA - Type A - Tension Test 110V
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 448043
    • Référence Sonepar : 00026234333
    • EAN : 8012542343332
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - pour disjoncteurs 2P séries S200 et S300 - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 30mA, Tension du bouton test 110V

•Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs de la série F200 assurent une protection contre les effets des courants de défaut à la terre alternatifs et directs sinusoïdaux, une protection contre les contacts indirects et une protection supplémentaire contre les contacts directs (avec sensibilité = 30 mA). Applications : résidentielles, commerciales, industrielles. Cette série particulière a la tension de fonctionnement minimale du bouton de test 0f 110V et convient à une application à 230V.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver