• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 450066 - BLOC.DIF.DDA202 AC-63/2

  • Bloc Différentiel - DDA200 - 2P - 63A - 2000mA - Type AC (Pour S200/S300P)
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 450066
    • Référence Sonepar : 00026279240
    • EAN : 8012542792406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc Différentiel 2 Pôles - série DDA200 - à associer aux disjoncteurs 1P+N et 2P séries S200 et S300 - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 2A.

•Les Atouts de l'article:

Le bloc RCD série DDA200 convient au montage avec les disjoncteurs de la série S200. Il assure une protection contre les effets des courants alternatifs sinusoïdaux de défaut à la terre, une protection contre les contacts indirects et une protection supplémentaire contre les contacts directs (avec sensibilité = 30 mA). Applications : résidentielles, commerciales, industrielles.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver