Description
DS201 - Disjoncteur Différentiel - 1P+N - 16A - Courbe C - Sensibilité 30mA -Type A - Icn 6000A / Icu 10kA - Ue 230 V - Ui 500V AC - Uimp 4KV - 50-60Hz -Raccordement à vis - peignable - Largeur 2 modules
•Les Atouts de l'article:
Le RCBO de la série DS201 est un dispositif 1P+N à deux modules pour la protection des circuits monophasés de l'utilisateur final contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut à la terre alternatifs et directs sinusoïdaux pulsés ; protection contre les contacts indirects et protection supplémentaire contre les contacts directs (avec sensibilité = 30 mA). Ce produit convient aux installations où le neutre à gauche est nécessaire.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. Diff. DS201 (6000A/10kA)1P+N
•Les Atouts de l'article:
Le RCBO de la série DS201 est un dispositif 1P+N à deux modules pour la protection des circuits monophasés de l'utilisateur final contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut à la terre alternatifs et directs sinusoïdaux pulsés ; protection contre les contacts indirects et protection supplémentaire contre les contacts directs (avec sensibilité = 30 mA). Ce produit convient aux installations où le neutre à gauche est nécessaire.
•Les Atouts de la gamme:
Disj. Diff. DS201 (6000A/10kA)1P+N