• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 471172 - DISJ.DIF. DS201 C10 APR30

  • DS201 Disjoncteur Différentiel -1P+N -10A -Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type APR
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 471172
    • Référence Sonepar : 00026218310
    • EAN : 8012542183105
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DS201 - Disjoncteur Différentiel - 1P+N - 10A - Courbe C - Sensibilité 30mA -Type A immunisé - Icn 6000A / Icu 10kA -Ue 230 V - Ui 500V AC - Uimp 4KV - 50-60Hz -Raccordement à vis - peignable - Largeur 2 modules

•Les Atouts de la gamme:

Disj. Diff. DS201 (6000A/10kA)1P+N

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver