• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 585540 - DETEC PRES SELECT 180 PLATINE

  • Detecteur Presence Alpha Lentille Simple 180° Platine
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 585540
    • Référence Sonepar : 00026599066
    • EAN : 4011395990667
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Detecteur Presence Alpha Lentille Simple 180° Platine

•Les Atouts de l'article:

Pour la commutation automatique d'appareils en fonction du mouvement et de la luminosité. ./. Pour inserts de relais 6401 U-102, 6402 U et 6812 U-101. Pour insert MOS-Fet 6804 U-101. Pour module variateur 6593 U. Pour module d'extension 6805 U. Avec sélecteur intégré pour ON-AUTOMATIC-OFF (verrouillable). Soft phase-out: En combinaison avec le 6593 U (mode de fonctionnement: Soft OFF), l'éclairage est atténué en 60 secondes et éteint. Densité de surveillance: 18 secteurs avec 72 segments de commutation. Temporisation d'extinction: 10 sec à 30 min ou impulsion courte durée 1 sec réglable.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver