• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 586653 - HP 5'' AMB. HUMIDES 8224 EB

  • Haut Parleur 5'' 7W Pour Ambiances Humides 8224 Eb
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 586653
    • Référence Sonepar : 00026511244
    • EAN : 4011395112441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut Parleur 5'' 7W Pour Ambiances Humides 8224 Eb

•Les Atouts de l'article:

Avec des caractéristiques à large bande. Pour inserts amplificateur 8211 U et 8214 U. Pour Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U. Pour Busch-Radio iNet 8216 U. Pour Busch-Radio BTconnect 8217 U. Pour récepteur Bluetooth Busch 8219 U. Amplificateur MDRC 8208. Pour console microphone 8205 Avec bornes à vis. Puissance nominale : 7 W (RMS) Réponse en fréquence : 84 - 16 500 Hz Impédance : 16 Ohm

•Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver