• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 661807 - FOR153P54W COFFRET RESI. 3X18 MOD. +BT

  • FOR153P54W - Coffret FOR150 - 3 x 18 modules - Porte Opaque -Blanc RAL9010
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 661807
    • Référence Sonepar : 00026304072
    • EAN : 4022903040729
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 3 Rangées de 18 modules (H600 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Opaque - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice

•Les Atouts de l'article:

Coffret mural 18 modules– Série Fix-O-Rail 150 (FOR150) – IP40 - Couleur blanche RAL 9010 – résistant au feu jusqu'à 650 °C (GWT) pour réaliser des tableaux électriques de distribution en résidentiel et petit tertiaire – résistant aux chocs (IK08) – Le coffret est équipé d’une porte opaque blanche réversible. Le coffret FOR150 est flexible et rapide à installer grâce à son passe-câbles sécable, son cadre modulaire amovible, son serre-câble en option. Il offre un large espace de câblage en haut, en bas et sous les rails DIN. Les prédécoupes à l’arrière (montage sur GTL par exemple) & latéral offrent plus d’entrée de câbles, plus d’espace pour la juxtaposition horizontale. Le bornier de Terre « Quick » est sans vis et débrochable.

•Les Atouts de la gamme:

Les coffrets en saillie IP40 de la série Fix-O-Rail 150 sont de largeur 18 modules sur 1 à 4 rangées, entraxe de 150 mm, couleur blanche RAL9010 de design esthétique pour une utilisation intérieure, livrés en version avec porte opaque ou transparente - Bornier de terre débrochable et sans vis - Classe de protection II. Jusqu’à 80A (1 & 2 rangées) / 100A (3 & 4 rangées). Les coffret FOR150 sont en matière thermoplastique sans halogène, test au fil incandescent de 650°c GWT pour une installation en intérieur dans le résidentiel et petit tertiaire, pour le neuf ou la rénovation. Les coffrets FOR150 sont également fournis avec presse-étoupe, obturateur sécable, 7 capuchons isolants, des portes-étiquettes, une feuille avec pictogrammes et la notice de montage. L’espace de câblage, les passes-câbles amovibles et sécables, le cadre support rail DIN amovible permettent une installation flexible et rapide.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver