• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 742214 - DISJ. 2P S802S-B20 - Icu 50kA

  • S800S Disjoncteur modulaire - 2P - 20A - Cbe B -Icu 50kA (3 modules) - Vis
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 742214
    • Référence Sonepar : 00026120015
    • EAN : 7612271200152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S - 2P - 230V/400VAC -20A - Cbe B - PdcIcu 50kA à 240/415V AC - 690VAC à Ics 4 kA -125VDC à Ics 30kA -Borne vis/vis-3 modules -IEC/EN 60898-1 -IEC/EN 60947-2 -UL 1077

•Les Atouts de l'article:

Le S802S-B20 est un disjoncteur hautes performances bipolaire de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 20 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 50 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S802S-B20 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802S-B20 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S802S-B20, votre application sera sécurisée.

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver