• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 8140.5 - THERMOSTAT DIGITAL

  • Thermostat Digital 2 Modules
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 8140.5
    • Référence Sonepar : 00026810901
    • EAN : 8427238046716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat Digital 2 Modules

•Les Atouts de l'article:

Tension nominale: 230Vac / 50-60HzConsommation d'énergie: <1 WPlage de température de fonctionnement: + 0 ° C à 50 ° CPrécision de mesure: ± 2 ° C (± 1 ° C avec étalonnage)Résolution: 0,1 ° CSortie de contrôle: contacts de relais sans potentiel normalement ouverts (NO)Charge maximale: 3A cos = 0,5Modes de fonctionnement du relais de sortie:- Hystérésis: 0,5 ° C- Modulation de largeur d'impulsion: avec une différence de ± 4ºC avec la température de consigne, variable de 100% à 0% de modulation.Sans griffes de fixationCode de la plaque de recouvrement: 8540.5, N2240.5, 8440.5, 8240.5 et 5540.5

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver