• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 9368.1 - MODULE RADIO/AMPLI BLUETOOTH

  • Zenit Module Radio/Amplificateur Bluetooth Pour Plafond
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 9368.1
    • Référence Sonepar : 00026813775
    • EAN : 8427238104348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Module Radio/Amplificateur Bluetooth Pour Plafond

•Les Atouts de l'article:

Tension nominale: 127-230 Vca ± 15%; 50-60 HzMax. consommation: 200 mAConsommation en veille: 0,3WPuissance de l'amplificateur: 6 + 6 W; <1% de distorsion (4 O)Impédance des haut-parleurs: 4 O (audio 2 + 2 W)Tuner numérique radio FM avec RDSRéveil avec buzzer, types de radio et fonction de répétitionRécepteur Bluetooth: Bluetooth® v2.1 2,4 GHz IEEE 802.15.1Fonction multiroom disponible (1 appareil maître et jusqu'à 14 appareils esclaves)Télécommande utilisant le code 9368.2 (ZigBee 2,4 GHz IEEE 802.15.4)En option: module auxiliaire 9368.3 pour E / S (1 entrée stéréo mini-jack et 1 sortie stéréo mini-jack) et fonctions de connexion USB

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver