• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 939291 - INTER. SECT. OT63F3

  • Inter.Sec 63A 3Pôles montage Fond d'Armoire
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 939291
    • Référence Sonepar : 00026004653
    • EAN : 6417019392912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OT63F3 - interrupteur-sectionneur OT630F3 3P 63 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 63A à 690 VAC AC-22A 63A à 690 VAC et AC-23A 20A

•Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs-sectionneurs manuels de la gamme OT sont uniques en termes de flexibilité et de variété de modèles. Les produits de cette gamme peuvent commuter des courants de 16 A à 4 000 A à des tensions allant jusqu’à 1 000 VAC. Quelle que soit leur capacité, ils se commandent facilement et sont très compacts. Ils se montent dans n’importe quelle position pour une conception flexible et efficace de l’installation. Ils peuvent en outre être utilisés comme interrupteurs principaux dans le tableau principal ou secondaire. La gamme OT est conforme aux spécifications CEI et UL pour une attractivité encore plus importante. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Les interrupteurs-sectionneurs OT satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver