Description
OT80F3C - Inverseur manuel 80A 3 pôles - tension max 690 VAC /660 VDC-Commande frontal extérieur noir IP65 cadenassable par 3 cadenas en position 0 - verrouillage de porte en I/II - AC21A 80A à 690 AC23A 80A à 690 VAC
•Les Atouts de l'article:
La gamme d’inverseurs de sources manuels d’ABB constitue une solution optimale pour de nombreuses applications. Ils peuvent commuter des courants de 16 A à 3 200 A à des tensions allant jusqu’à 690 VAC. Équipés de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ils assurent un fonctionnement sûr, quelle que soit leur capacité. Leur forme compacte permet une configuration optimale de l’espace. Les inverseurs de sources d’ABB existent en deux versions selon le type de transition proposé : transition ouverte (I-0-II) et transition fermée (I-I+II-II). Ils sont en outre conformes aux spécifications CEI et UL. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Ces interrupteurs de sources satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.
•Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
•Les Atouts de l'article:
La gamme d’inverseurs de sources manuels d’ABB constitue une solution optimale pour de nombreuses applications. Ils peuvent commuter des courants de 16 A à 3 200 A à des tensions allant jusqu’à 690 VAC. Équipés de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ils assurent un fonctionnement sûr, quelle que soit leur capacité. Leur forme compacte permet une configuration optimale de l’espace. Les inverseurs de sources d’ABB existent en deux versions selon le type de transition proposé : transition ouverte (I-0-II) et transition fermée (I-I+II-II). Ils sont en outre conformes aux spécifications CEI et UL. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Ces interrupteurs de sources satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.
•Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.