• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - AP9/G - AP9/G - BOITE DERIVATION IP65 86x86

  • AP9/G -Boîte de dérivation IP65 ECO Solutions-H86xL86xP39mm- Gris - GWT 650°c
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : AP9/G
    • Référence Sonepar : 00026612508
    • EAN : 6410016125088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte de jonction AP9G (2,5 mm², 500 V)-12 entrées av. membranes auto-étanches (Ø 17 mm) sur les cotés, et 2 au dessous-Couvercle à clipser sans vis-temprétaure -25...+60°C, sans hallogène, jusqu'à 90% de matiere recyclé-ABB ECO Solutions

•Les Atouts de l'article:

AP9 et AP10, les boîtes de dérivation compacte en saillie - IP65, possèdent de 8 à14 entrées de câbles à membrane auto-étanche pour câbles jusqu'à Ø 19 mm et de 4 entrées de câbles jusqu'à Ø 10 mm. Les membranes permettent une installation facile des câbles en insérant simplement les extrémités dénudées à travers les entrées. Leur polyvalence et leur facilité d’utilisation les rendent idéales pour des installations résidentielles.

•Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation AP9, AP10 et AP45 sont certifiées avec le label ABB EcoSolutions™, garantissant un produit conçu et fabriqué dans le respect des directives strictes de circularité définies par ABB. Les boîtes AP sont jusqu’à 95% en matière recyclé, économisant 90 litres d’eau par boîte de notre usine neutre en émission de carbone.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver