• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - D960151 - DISJ. S203M-Z3NA

  • Disjoncteur 3P+N à droite 3A Cbe Z Icu 15kA
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : D960151
    • Référence Sonepar : 00026960151
    • EAN : 4016779601511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 3P+N à droite 3A Cbe Z Icu 15kA

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S200M (10,000A/15kA)

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver