Description
montage sur Porte IP65 pour MS/MO1Xx-Jaune poignée Rouge
•Les Atouts de l'article:
Le kit de montage de porte DMS132-Y convient au départ-moteur manuel MS116 / MS132. La combinaison d'un démarreur de moteur manuel et d'un kit de montage de porte permet de configurer toutes les fonctions de commande et de protection requises pour les installations à une seule machine. Le kit de montage de porte a un degré de protection IP65 et peut être facilement intégré dans les cubiques et les machines. Un montage supplémentaire des contacts auxiliaires et de signalisation, des déclenchements shunt et du déclencheur à minimum de tension est possible. La poignée est verrouillable 3 fois en position OFF.
•Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
•Les Atouts de l'article:
Le kit de montage de porte DMS132-Y convient au départ-moteur manuel MS116 / MS132. La combinaison d'un démarreur de moteur manuel et d'un kit de montage de porte permet de configurer toutes les fonctions de commande et de protection requises pour les installations à une seule machine. Le kit de montage de porte a un degré de protection IP65 et peut être facilement intégré dans les cubiques et les machines. Un montage supplémentaire des contacts auxiliaires et de signalisation, des déclenchements shunt et du déclencheur à minimum de tension est possible. La poignée est verrouillable 3 fois en position OFF.
•Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,