• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - HD454586 - MCRA040ATN

  • MCRA040ATN Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 220-240V 50Hz/240-277V60Hz
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : HD454586
    • Référence Sonepar : 00026454586
    • EAN : 4013614545863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MCRA040ATN Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 220-240V 50Hz/240-277V60Hz

•Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur relais MCRA040ATN est un relais contacteur à 4 pôles optimisé en dimension avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.

•Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver