• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2185PL - CHARGEUR USB 1M

  • Zenit Prise De Recharge Usb 1 Module-Platine
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2185PL
    • Référence Sonepar : 00026810510
    • EAN : 8427238107295
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Prise De Recharge Usb 1 Module-Platine

•Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Tension d'entrée: 100 - 240 Vac ± 10%; 50/60 HzCourant d'entrée: 0,12 A (avec charge maximale)Tension de sortie: 5 Vdc ± 5%Courant de sortie: 750 mAConsommation électrique en veille: <= 0,3W @ 230VacEfficacité énergétique:> = 66%Température de fonctionnement: 0 ° C à 45 ° CTaille: 1 module.

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver