• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2241CV - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

  • Zenit Detecteur De Mouvement 110 Champagne
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2241CV
    • Référence Sonepar : 00026811154
    • EAN : 8427238092959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Detecteur De Mouvement 110 Champagne

•Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Tension nominale: 127 - 230 Vac ± 10% / 50 - 60 HzSorties: 1 normalement ouvert (NO). Potentiel libreMax. Puissance:- Incandescent: 1.800W à 230Vac / 1.000W à 127Vac- Halogène avec transformateur électronique o ferromagnétique: 750VA @ 230Vac / 400VA @ 127Vac- Lampes fluorescentes ou moteurs: 400VA @ 230Vac / 200VA @ 127VacPour la commutation automatique d'appareils en fonction du mouvement et de la luminosité.Avec sélecteur intégré pour ON-AUTOMATIC-OFF à l'avant.Temporisation d'extinction: 10 sec à 10 min ou impulsion courte durée 1 sec réglable (depuis la face avant).Portée de détection: 5 m radieuxNiveau de consigne d'éclairage réglable pour l'activation (par l'avant).Angle de détection: 110 °Hauteur de montage: 1,2 mCommande auxiliaire avec boutons poussoirs N2X04.XPlage de température (appareil): -10 ° C à 40 ° CTaille: 2 modules.

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver