• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2251.7BL - PRISE TV-R/SAT TERMINALE

  • Zenit Prise Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Blanc
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2251.7BL
    • Référence Sonepar : 00026811174
    • EAN : 8427238059693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Prise Tv/R/Sat Terminale 2 Modules Blanc

•Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Double sortie TV-R et SAT - FinaleInstallation en tant que prise terminale connectée à une série avec des sorties en boucle.Connexion: borne à vis et pince.Connecteurs de sortie (C1 / C2): IEC mâle 9,52 mm diam. / IEC femelle 9,52mm diam.Gamme de fréquences (I / O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHzPerte de base (FM / TV / SAT): 3,7 ± 0,3 dB / 4,0 ± 0,5 dB / 5,0 ± 1,2 dBIsolation (FM / TV / SAT):> 20 /> 20 /> 14Perte de retour (VR / FM / TV / SAT):> 16 /> 16 /> 16 /> 9Chemin CC (Vdc / mA / Tono): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqCTaille: 2 modules.

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver