• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2260.3BL - VARIATEUR DE LED BLANC

  • Zenit Variateur Universel + Led Rotatif Blanc
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2260.3BL
    • Référence Sonepar : 00026813836
    • EAN : 8427238138329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Variateur Universel + Led Rotatif Blanc

•Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 230 Vac ± 10%Fréquence: 50 Hz (Puissance nominale: 250 W / VA) / 60 Hz (Puissance nominale: 200 W / VA)Puissance (charge min./max):- LEDi: 2/100 W / VA (max.10 lampes)- Lampes à économie d'énergie à intensité variable: 2/100 W / VA (max.10 lampes)- LV LEDi avec transformateur (uniquement type L ou LC): 4/100 W / VA (max.10 lampes)- Lampes à incandescence: 10/250 W / VA- Lampes halogènes: 10/250 W / VA- Halogène BT avec transformateur (uniquement type L ou LC): 10/250 W / VA (max.10 lampes)Connexion à 2 filsEn option: marche / arrêt auxiliaire avec interrupteur 2 voies N2X02Indicateur de lampe LED inclusFusible de secours: électroniqueProtection contre les surcharges: électroniqueTempérature ambiante: 0 ° C à + 35 ° CTaille: 2 modules.

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver