Description
Zenit Double Inter Electronique Volets Roulants Anthracite
•Les Atouts de l'article:
Couleur: anthracite.Tension nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 HzCourant nominal: 700VA @ 230Vac / 350VA @ 127VacContrôle directLes fonctions:- PERS: commande de stores standard. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- LAM: commande de stores de type vénitien. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- Centralisation (CEN): un N2261.2 peut contrôler tous les N2261.2 de manière centraliséeTaille: 2 modules.
•Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.
•Les Atouts de l'article:
Couleur: anthracite.Tension nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 HzCourant nominal: 700VA @ 230Vac / 350VA @ 127VacContrôle directLes fonctions:- PERS: commande de stores standard. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- LAM: commande de stores de type vénitien. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- Centralisation (CEN): un N2261.2 peut contrôler tous les N2261.2 de manière centraliséeTaille: 2 modules.
•Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.