• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2261.2CV - INT.ÉLECTR.VOLETS ROULANT

  • Zenit Double Inter Electronique De Volets Roulants Champagne
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2261.2CV
    • Référence Sonepar : 00026811186
    • EAN : 8427238093192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Double Inter Electronique De Volets Roulants Champagne

•Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Tension nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 HzCourant nominal: 700VA @ 230Vac / 350VA @ 127VacContrôle directLes fonctions:- PERS: commande de stores standard. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- LAM: commande de stores de type vénitien. En option, d'autres inserts N2244 peuvent être connectés au N2261.2 pour contrôler le store à partir d'autres emplacements- Centralisation (CEN): un N2261.2 peut contrôler tous les N2261.2 de manière centraliséeTaille: 2 modules.

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver