Description
Zenit Prise De Recharge Usb 2 Modules-Champagne
•Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension d'entrée: 100 - 240 Vac ± 10%; 50/60 HzCourant d'entrée: 0,20 A (avec charge maximale)Tension de sortie: 5 Vdc ± 5%Courant de sortie: 1.500 mA (total pour les deux gangs)Consommation électrique en veille: <= 0,3W @ 230VacEfficacité énergétique:> = 71%Température de fonctionnement: 0 ° C à 35 ° CTaille: 2 modules.
•Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.
•Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension d'entrée: 100 - 240 Vac ± 10%; 50/60 HzCourant d'entrée: 0,20 A (avec charge maximale)Tension de sortie: 5 Vdc ± 5%Courant de sortie: 1.500 mA (total pour les deux gangs)Consommation électrique en veille: <= 0,3W @ 230VacEfficacité énergétique:> = 71%Température de fonctionnement: 0 ° C à 35 ° CTaille: 2 modules.
•Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.