• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N2373.1BL - PLAQUE DE FINITION 3M BLANCHE

  • Zenit Plaque de Finition 3 modules Blanche
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N2373.1BL
    • Référence Sonepar : 00026806646
    • EAN : 8427238101989
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Plaque de Finition 3 modules Blanche

•Les Atouts de l'article:

Couleur blancheTaille (hauteur x largeur): 122 x 90 mmCode de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 83,5 mm: N2373.9.Cadre et plaque de montage également adaptés aux boîtiers de type italien à 3 modules, aux boîtiers brésiliens 4 " x2 " et aux boîtiers américains.Code des boîtes d'encastrement: 499.3Code des boîtiers de montage en surface: N2993

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver