• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - N3202 - BOÎTIER IP55+VA-ET-VIENT

  • Zenit Boitier IP55 Equipe avec Va et Vient
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : N3202
    • Référence Sonepar : 00026809956
    • EAN : 8427238099569
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zenit Boitier IP55 Equipe avec Va et Vient

•Les Atouts de l'article:

Boîte montée en surface.Boîtier étanche avec double joint isolant.Gris, RAL 7035.Mécanisme N2202 BL inclus. RAL 9010 16 AX; 250 V ~.Couvrir avec membrane pour un contrôle direct du mécanisme.Ouverture du couvercle 120 °.Boîtes à double isolation et fermeture hermétique

•Les Atouts de la gamme:

Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver