• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - S235392 - Disj. Diff. DS203NC L C6 AC30

  • Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 6A 6kA cbe C 30mA Type AC
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : S235392
    • Référence Sonepar : 00026235392
    • EAN : 8012542353928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 6A 6kA cbe C 30mA Type AC

•Les Atouts de l'article:

DS203NC est un disjoncteur différentiel 3P + N avec protection contre les surintensités (RCBO) en quatre modules pour la protection contre les courants de court-circuit, surcharge, courants de défaut à la terre, contacts indirects, protection supplémentaire contre les contacts directs (versions 30 mA).

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver