• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - T260900 - TRANSFO. COURANT CT8-V/800

  • Transformateur de Courant Vertical CT8-V 800A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : T260900
    • Référence Sonepar : 00026260901
    • EAN : 8012542609001
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de Courant Vertical CT8-V 800A

•Les Atouts de l'article:

CT8-V / 800 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

•Les Atouts de la gamme:

Disj. S200 (6000A/10kA)

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver