• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY125-18-C - Colliers 2.5 x 150mm Naturel

  • Colliers 4.6 x 150mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 80N Pour toron de 1.5 à 36.5mm
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY125-18-C
    • Référence Sonepar : 00026252415
    • EAN : 5415022524154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

80N NAT CABLE TIE 150MM DIS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver