• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY200-120-C - Colliers 7.6 x 220mm Naturel

  • Colliers 7.6 x 220mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 56mm 10
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY200-120-C
    • Référence Sonepar : 00026252423
    • EAN : 5415022524239
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

550N NAT CABLE TIE 220MM DIS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver