• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY200-40-C - Colliers 3.6 x 203mm Naturel

  • Colliers 3.6 x 203mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 180N Pour toron de 2 à 52.5mm
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY200-40-C
    • Référence Sonepar : 00026252419
    • EAN : 5415022524192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

180N NAT CABLE TIE 203MM DIS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver