• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY200-40X-M - Colliers 3.6 x 203mm Noir UV

  • Colliers 3.6 x 203mm Noir. PA 6.6 Résistance : 180N Pour toron de 2 à 52.5mm 100
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY200-40X-M
    • Référence Sonepar : 00026252439
    • EAN : 5415022524390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

180N UV CABLE TIE 203MM OEM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver