• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY450-50X-D - Colliers 4.8 x 430mm Noir

  • Colliers 4.8 x 430mm Noir. PA 6.6 Résistance : 222N Pour toron de 3 à 122.5mm 50
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY450-50X-D
    • Référence Sonepar : 00026252458
    • EAN : 5415022524581
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

222N UV CABLE TIE 430MM OEM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver