• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - TY720-245-L - Colliers 12.4 x 730mm Naturel

  • Colliers 12.4 x 730mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 1200N Pour toron de 9 à 276mm
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : TY720-245-L
    • Référence Sonepar : 00026252430
    • EAN : 5415022524307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1200N NAT CABLE TIE 730MM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver