• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acie Automatisme - AC550ZL - Équerre pour ventouse 500kg

  • Équerre de fixation z et l pour ventouse 550kg
    • Fabricant : Acie Automatisme
    • Réf. fabricant : AC550ZL
    • Référence Sonepar : 03452000027
    • EAN : 8436535660754
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Équerre de fixation en acier inoxidable z et l pour gamme de ventouses 500 kg AC550 175 x 61 x 13 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver