• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acie Automatisme - ACJ300Z - Équerre z pour ventouse 300kg

  • Équerre z de fixation pour ventouse 300kg
    • Fabricant : Acie Automatisme
    • Réf. fabricant : ACJ300Z
    • Référence Sonepar : 03452490014
    • EAN : 3701454900140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Équerre de fixation en acier inoxidable format z pour gamme de ventouses 300 kg ACJ300 158 x 45 x 13 mm

•Les Atouts de l'article:

équerre de fixation en Z pour ventouse ACJ300

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation