« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Acie Automatisme - ACJ300ZL - Équerre pour ventouse 300kg
Équerre z et l de fixation pour ventouse 300kg
Fabricant : Acie Automatisme
Réf. fabricant : ACJ300ZL
Référence Sonepar : 03452490147
EAN : 3701454901475
Description
Équerre de fixation en acier inoxidable z et l pour gamme de ventouses 300 kg ACJ300 158 x 45 x 13 mm