• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acie Automatisme - ACJ500Z - Équerre z pour ventouse 500kg

  • Équerre z de fixation pour ventouse 500kg
    • Fabricant : Acie Automatisme
    • Réf. fabricant : ACJ500Z
    • Référence Sonepar : 03452490017
    • EAN : 3701454900171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Équerre de fixation en acier inoxidable au format z pour gamme de ventouses 500 kg ACJ550 175 x 61 x 13 mm

•Les Atouts de l'article:

équerre de fixation en Z pour ventouse ACJ500

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation