• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acksys - PWS12-UNI-PH3 - Alimentation

  • Alimentation 110V/220VAC-12VDC
    • Fabricant : Acksys
    • Réf. fabricant : PWS12-UNI-PH3
    • Référence Sonepar : 01416000095
    • EAN : 3701454300599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc alimentation AC (110V/220V) vers 12VDC (12W), connecteur bornier à vis 3 points pour WLg-LINK, AirLink, AirBox

•Les Atouts de l'article:

Bloc alimentation 12VDC avec connecteur Phoenix pour AirLink

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver