• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - ALI-130-050C - Alizéa Spa EC 620W H1300 coul

  • Alizéa Spa EC face lisse, couleur, 620W, H 1300 / L 500 mm, barre couleur
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : ALI-130-050C
    • Référence Sonepar : 00029007242
    • EAN : 3566550072425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, 1 barre porte-serviettes et robinet en H coudé couleur, puissance 620W (dT50), hauteur 1300 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse. - Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier. - Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre ajustable sur toute la hauteur. - Barre dans la teinte de l'appareil. - Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse. - Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016). - Livré avec robinet couleur design en H équerre et tête manuelle à droite, compatible monotube/bitube par bypass - Pression de service : 6 bars max (600kPa). - Température de service : 120°C max.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat. Avec son design fin et épuré, il se fait discret dans la salle de bains. Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur de l'appareil (dans la teinte du radiateur). Disponible en version électrique ou de chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Un design fin et épuré, discret et élégant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver