• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - ASVH-180-050-FC - Karena MX 791W coul

  • Karena MX sans régulation, robinet+tête TH, couleur, 791W + 750W, H 1800 / L 490
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : ASVH-180-050-FC
    • Référence Sonepar : 00029006191
    • EAN : 3566550061917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Karena Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête thermostatique couleur, puissance 750W, hauteur 1800 mm, largeur 490 mm, 3 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Surface plane avec éléments plats verticaux. - Collecteurs latéraux en forme biseautée. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température maximale de service 110°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en Union Européenne.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier au design novateur. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Robinetterie incluse.

•Quelques mots du fabricant :

Une ligne épurée et soignée avec son profil biseauté.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver