• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - CL-080-050-05C - Palma Spa EC 393W coul

  • Palma Spa EC cintré, racc.centré, couleur, 393W, H 746 mm / L 496 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : CL-080-050-05C
    • Référence Sonepar : 00029007380
    • EAN : 3566550073804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 393W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 496 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service 11,5 bars (1150 kPa). - Température de service maximale 120°C - Fabriqué en Union Européenne.

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds cintrés. Un design qui apporte une touche d'originalité et facilite la pose des serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version électrique ou chauffage central.

•Quelques mots du fabricant :

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver