• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - CLXD-014-090C - Fassane Pack EC 601W coul

  • Fassane Pack EC plinthe, couleur, 601W, H 156 mm / L 925 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : CLXD-014-090C
    • Référence Sonepar : 00029006813
    • EAN : 3566550068138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double à ailettes, puissance 601W (dT50), hauteur 156 mm, largeur 925 mm, 2 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm) en double épaisseur. - Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Insert et tête thermostatique fournis - 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats - Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm. - Carénage latéral pour une finition parfaite - Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi les coloris suivants (à préciser à la commande) : Chrome, Anthracite (0346), Black Matt (0557), White Matt (0556), White aluminium (9006). - Modèle Plinthe: 1 à 4 éléments horizontaux, jusqu'à 6 m de long. - Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver