• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HLM-160-045-9514 - Altima EC 847W 9514

  • Altima EC V face lisse, Inox Plume 9514 847W, H1613 mm / L453 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HLM-160-045-9514
    • Référence Sonepar : 00029767245
    • EAN : 7613367672457
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, avec ailettes, puissance 847W (dT50), hauteur 1613 mm, largeur 453 mm, 6 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, Inox Plume 9514

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm). - Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...). - Pression de service : 4 bars. - Température maximale de service 85°C. - Fabriqué en Union Européenne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver