• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Acova - HLM-240-037 - Altima EC 1055W 9016

  • Altima EC V face lisse, blanc RAL 9016 1055W, H2413 mm / L379 mm
    • Fabricant : Acova
    • Réf. fabricant : HLM-240-037
    • Référence Sonepar : 00029236169
    • EAN : 7613367658925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, avec ailettes, puissance 1055W (dT50), hauteur 2413 mm, largeur 379 mm, 5 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

•Les Atouts de l'article:

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm). - Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance. - Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Température maximale de service 85°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver